Startseite

ABB SPA - ABB1SL0426A00 ZOCCOLO A PAVIMENTO GEMINI TG 6 - 1SL0426A00

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SL0426A00 ZOCCOLO A PAVIMENTO GEMINI TG 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 900 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 45 mm

  • Tiefe - 330 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

78 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126266818

Artikelnummer

ABB1SL0426A00

Herstellernummer

1SL0426A00

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

900 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

45 mm

Tiefe:

330 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

100 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

900 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

330 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Codice Ordine: 1SL0426A00 - Accessori, ZOCCOLO A PAVIMENTO GEMINI TG 6

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie