ABB SPA - ABB1SL0423A00 ZOCCOLO A PAVIMENTO GEMINI TG 2-3 - 1SL0423A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 375 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 30 mm
Tiefe - 230 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126266726
Artikelnummer
ABB1SL0423A00
Herstellernummer
1SL0423A00
Hersteller
ABB
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
375 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
30 mm
Tiefe:
230 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
100 kg
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


