ABB SPA - ABB1SL0416A00 TELAIO DI ACCOPPIAMENTO VERT. GEM TG 6 - 1SL0416A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungssatz, oben
Breite - 378 mm
Höhe - 58 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8000126266696
Artikelnummer
ABB1SL0416A00
Herstellernummer
1SL0416A00
Hersteller
ABB
Ausführung:
Verbindungssatz, oben
Breite:
378 mm
Höhe:
58 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Tiefe:
843 mm
RAL-Nummer:
7035
Telaio di accoppiamento verticale, segue il profilo estetico delle casse.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


