Startseite

ABB SPA - ABB1SL0414A00 TELAIO DI ACCOPPIAMENTO VERT. GEM TG 4 - 1SL0414A00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbindungssatz, oben

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126266634

Artikelnummer

ABB1SL0414A00

Herstellernummer

1SL0414A00

Hersteller

ABB

Ausführung:

Verbindungssatz, oben

Breite:

500 mm

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Tiefe:

230 mm

RAL-Nummer:

7035

Codice Ordine: 1SL0414A00 - Accessori, TELAIO DI ACCOPPIAMENTO VERT. GEM TG 4

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie