ABB SPA - ABB1SL0413A00 TELAIO DI ACCOPPIAMENTO VERT. GEM TG 2-3 - 1SL0413A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungssatz, oben
Breite - 375 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8000126266603
Artikelnummer
ABB1SL0413A00
Herstellernummer
1SL0413A00
Hersteller
ABB
Ausführung:
Verbindungssatz, oben
Breite:
375 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Telaio di accoppiamento verticale, segue il profilo estetico delle casse.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


