ABB SPA - ABB1SL0401A00 STAFFE FISSAGGIO A MURO IN METALLO - 1SL0401A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 131.5 mm
Höhe - 39.5 mm
Tiefe - 4 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126046892
Artikelnummer
ABB1SL0401A00
Herstellernummer
1SL0401A00
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
131.5 mm
Höhe:
39.5 mm
Tiefe:
4 mm
Codice Ordine: 1SL0401A00 - Accessori, STAFFE FISSAGGIO A MURO IN METALLO
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


