Startseite

ABB SPA - ABB1SL0351A00 KIT ANTICONDENSA - 1SL0351A00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz

  • Breite - 44 mm

  • Höhe - 44 mm

  • Tiefe - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126218350

Artikelnummer

ABB1SL0351A00

Herstellernummer

1SL0351A00

Hersteller

ABB

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adaptersatz

Breite:

44 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

22.5 mm

Codice Ordine: 1SL0351A00 - Accessori, KIT ANTICONDENSA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie