Startseite

ABB SPA - ABB1SL0342A00 STAFFE FISSAGGIO - 1SL0342A00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 132 mm

  • Tiefe - 8 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126218169

Artikelnummer

ABB1SL0342A00

Herstellernummer

1SL0342A00

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Kunststoff

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

40 mm

Höhe:

132 mm

Tiefe:

8 mm

Codice Ordine: 1SL0342A00 - Accessori, STAFFE FISSAGGIO A MURO IN PLASTICA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie