ABB SPA - ABB1SL0226A00 CASSA-TAGLIA 6
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - ohne
Ausführung Deckel - ohne
Art der Tür - ohne
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
EAN
8000126220292
Artikelnummer
ABB1SL0226A00
Herstellernummer
1SL0226A00
Hersteller
ABB
Montageart
Aufputz
Art der Abdeckung
ohne
Ausführung Deckel
ohne
Art der Tür
ohne
Transparenter Deckel/Tür
nein
Mit Schloss
nein
Nennstrom (In)
100 A
Höhe
1005 mm
Breite
840 mm
Tiefe
360 mm
Einbautiefe
330 mm
Innentiefe
330 mm
Materialstärke Gehäuse
5 mm
Materialstärke Tür/Deckel
3 mm
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Anzahl der Module
36
Anzahl der Reihen
6
Breite in Teilungseinheiten
180
Anbaumöglichkeit
nein
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberflächenschutz
unbehandelt
Mit Montageplatte
nein
Geeignet für Außengebrauch
nein
Geeignet für Blitzschutz
ja
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4X
Schutzklasse
I
Schlagfestigkeit
IK10
Gemini di ABB SACE rivoluziona il mercato dei quadri elettrici isolanti in bassa tensione. Perché è il primo quadro realizzato in materiale termoplastico a cui la tecnica dello stampaggio in coiniezione conferisce le stesse caratteristiche meccaniche delpoliestere. Questo significa che è estremamente robusto, con il suo rivestimento rigido e il nucleo interno espanso. In più non contiene la fibra di vetro, che con il tempo affiora in superficie compromettendo la funzionalità e la sicurezza d’uso dei quadri in poliestere a cui è normalmente mescolata. Il grado di protezione è IP66 (IP40 a porta aperta con gli opportuni componenti installati) e la resistenza agli agenti chimici e atmosferici molto elevata, ragione per cui Gemini garantisce ottime prestazioni anche in presenza di condizioni di funzionamento particolarmente severe. Nelle applicazioni in distribuzione e miste il quadro Gemini è predisposto per il montaggio dei dispositivi modulari System pro M e degli interruttori scatolati Tmax. Il telaio èl’elemento portante della configurazione: sui montanti vengono agganciati a scatto i profilati DIN, le piastre modulari parziali e gli appositi kit per Tmax e di cablaggio. Tutti i componenti possono essere regolati fino a sei livelli di profondità con passo di 12,5 mm e disposti in altezza con passo standard di installazione di 150, 225 e 300 mm e distanza tra le file di 75 mm. A protezione delle apparecchiature si applicano i pannelli frontali ciechi o forati, cernierabili su entrambi i lati; i cavi sono alloggiati nella canalina verticale integrata nei montanti secondo un brevetto esclusivo di ABB. Il cablaggio si esegue estraendo il telaio e operando frontalmente al banco; la presa ergonomica e i piedini e ganci di fissaggio a scatto forniti di seriene facilitano l’inserimento nel quadro dopo avere completato il lavoro. Per completare il lavoro si può montare la controporta (reversibile e in materiale isolante), che garantisce il grado di protezione IP40 quando la porta del quadro è aperta. Non occorre l’uso di utensili a meno che la controporta non venga attrezzata con pulsanti, spie luminose ecc.