ABB SPA - ABB1SEP407897R0001 Aufschnappkit - 1SEP407897R0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesatz
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
7025840014706
Artikelnummer
ABB1SEP407897R0001
Herstellernummer
1SEP407897R0001
Hersteller
ABB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagesatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Codice Ordine: 1SEP407897R0001 - Interruttori di manovra-sezionatori con fusibili La serie EasyLine include soluzioni unipolari, bipolari, tripolari e tetrapolari per portate da 100 A a 630 A. Tutte le unità sono adatte per tensione in c.a., le varianti unipolari e bipolari anche per tensione in c.c. Oltre ad essere impiegate come apparecchiature singole, le varianti tripolari nella taglia da 00 a 3 (160 A - 630 A) sono progettate anche per l'uso in sistemi di distribuzione utilizzando un adattatore per sbarra che facilita l'installazione. Gli adattatori per sbarra sono disponibili per un interasse tra le fasi di 40 mm e 60 mm per ciascun sistema di sbarre. L'intera serie EasyLine vanta una struttura robusta e uniforme, di facile utilizzo e sicura grazie al grado di protezione IP 30 sul fronte, in posizione chiusa, e IP 20 in posizione aperta.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


