Startseite

ABB SPA - ABB1SDA115118R1 RHE_SS XT1..XT4 SUPPORTO ASTA NEMA - 1SDA115118R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056221071956

Artikelnummer

ABB1SDA115118R1

Herstellernummer

1SDA115118R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

SHAFT SUPPORT FOR NEMA ROTARY HANDLE ADJUSTABLE XT1…XT4

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie