Startseite

ABB SPA - ABB1SDA104869R1 TELESCOPIC ROD KIT FOR RHE XT2-XT4...XT7 - 1SDA104869R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644069612

Artikelnummer

ABB1SDA104869R1

Herstellernummer

1SDA104869R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

TELESCOPIC ROD FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE L=500 MM FOR C.BREAKER FIXED-WITHDRAWABLE XT7

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie