ABB SPA - ABB1SDA104845R1 RHE_B XT5 F/P BASETTA XM.RINV.PAD - 1SDA104845R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
8015644069377
Artikelnummer
ABB1SDA104845R1
Herstellernummer
1SDA104845R1
Hersteller
ABB
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


