Startseite

ABB SPA - ABB1SDA104830R1 RHD_EM XT5 F/P EMER. DIRETTA - 1SDA104830R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA104830R1 RHD_EM XT5 F/P EMER. DIRETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot/gelb

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644069223

Artikelnummer

ABB1SDA104830R1

Herstellernummer

1SDA104830R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot/gelb

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM EMERGENCY DIRECT WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT5

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie