ABB SPA - ABB1SDA104822R1 AUE XT5-XT6 W 2 CONTATTI IN CH X RHX - 1SDA104822R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015644069148
Artikelnummer
ABB1SDA104822R1
Herstellernummer
1SDA104822R1
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


