Startseite

ABB SPA - ABB1SDA080317R1 RHE_B XT1-XT3 F/P BASETTA XM.RINV.UL PAD - 1SDA080317R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA080317R1 RHE_B XT1-XT3 F/P BASETTA XM.RINV.UL PAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644868468

Artikelnummer

ABB1SDA080317R1

Herstellernummer

1SDA080317R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

BASE FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE WITH PADLOCK DEVICE FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1-XT3 UL/CSA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie