Startseite

ABB SPA - ABB1SDA080260R1 RHE XT2-XT4 F/P NORM.RINVIATA UL PADLOCK - 1SDA080260R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA080260R1 RHE XT2-XT4 F/P NORM.RINVIATA UL PADLOCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644867898

Artikelnummer

ABB1SDA080260R1

Herstellernummer

1SDA080260R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE AND DOOR INTERLOCK FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT2-XT4 UL/CSA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie