Startseite

ABB SPA - ABB1SDA073744R1 YR 24 VDC E1.2-XT7M - 1SDA073744R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA073744R1 YR 24 VDC E1.2-XT7M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Leistungsschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644776770

Artikelnummer

ABB1SDA073744R1

Herstellernummer

1SDA073744R1

Hersteller

ABB

Funktion:

Leistungsschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

YR 24 VDC E1.2-XT7M