Startseite

ABB SPA - ABB1SDA069058R1 RHS L XT2-XT4 F/P NORMALE LATERALE SX - 1SDA069058R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644697549

Artikelnummer

ABB1SDA069058R1

Herstellernummer

1SDA069058R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Codice Ordine: 1SDA069058R1 - COMANDO A MANIGLIA ROTANTE NORMALE LATERALE SINISTRO CON BLOCCO LUCCHETTI SU INTERRUTTORE FISSO-RIMOVIBILE XT2-XT4

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie