Startseite

ABB SPA - ABB1SDA069054R1 RHD_EM XT2-XT4 F/P EMER. DIRETTA - 1SDA069054R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA069054R1 RHD_EM XT2-XT4 F/P EMER. DIRETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644697501

Artikelnummer

ABB1SDA069054R1

Herstellernummer

1SDA069054R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Codice Ordine: 1SDA069054R1 - COMANDO A MANIGLIA ROTANTE DI EMERGENZA DIRETTA CON BLOCCO LUCCHETTI SU INTERRUTTORE FISSO-RIMOVIBILE XT2-XT4

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie