Startseite

ABB SPA - ABB1SDA066578R1 RHE_H XT1..XT4 MAN. EMER. X C.M.R. RINV - 1SDA066578R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA066578R1 RHE_H XT1..XT4 MAN. EMER. X C.M.R. RINV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644693381

Artikelnummer

ABB1SDA066578R1

Herstellernummer

1SDA066578R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Codice Ordine: 1SDA066578R1 - MANIGLIA DI EMERGENZA PER COMANDO MANIGLIA ROTANTE A DISTANZA REGOLABILE XT1..XT4

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie