Startseite

ABB SPA - ABB1SDA066482R1 RHE_EM XT2-XT4 W EMER. RINVIATA - 1SDA066482R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA066482R1 RHE_EM XT2-XT4 W EMER. RINVIATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644003883

Artikelnummer

ABB1SDA066482R1

Herstellernummer

1SDA066482R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Codice Ordine: 1SDA066482R1 - COMANDO A MANIGLIA ROTANTE DI EMERGENZA A DISTANZA REGOLABILE L=500 MM CON BLOCCO LUCCHETTI PER INTERRUTTORE ESTRAIBILE XT2-XT4

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie