Startseite

ABB SPA - ABB1SDA066479R1 RHE XT1-XT3 F/P NORM. RINVIATA - 1SDA066479R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA066479R1 RHE XT1-XT3 F/P NORM. RINVIATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644692919

Artikelnummer

ABB1SDA066479R1

Herstellernummer

1SDA066479R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Codice Ordine: 1SDA066479R1 - COMANDO A MANIGLIA ROTANTE NORMALE A DISTANZA REGOLABILE L=500 MM CON BLOCCO LUCCHETTI E PORTELLA PER INTERRUTTORE FISSO-RIMOVIBILE XT1-XT3

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie