Startseite

ABB SPA - ABB1SDA066453R1 AUP-R 24 VDC FP XT2-XT4 2 CONT.SEG.ESTR. - 1SDA066453R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644003593

Artikelnummer

ABB1SDA066453R1

Herstellernummer

1SDA066453R1

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Fassung:

ohne

Codice Ordine: 1SDA066453R1 - 2 CONTATTI DI POSIZIONE INTERRUTTORE ESTRATTO V <(><<)> 24V CC PER PARTE FISSA XT2-XT4

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie