ABB SPA - ABB1SDA062126R1 RHE_H_EM T7 MANIGLIA EM. X C.M.R. RINV. - 1SDA062126R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
8015644646653
Artikelnummer
ABB1SDA062126R1
Herstellernummer
1SDA062126R1
Hersteller
ABB
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


