Startseite

ABB SPA - ABB1SDA062124R1 RHE_B T7 F/W BASETTA PER C.M.R. RINV. - 1SDA062124R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA062124R1 RHE_B T7 F/W BASETTA PER C.M.R. RINV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644646639

Artikelnummer

ABB1SDA062124R1

Herstellernummer

1SDA062124R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Codice Ordine: 1SDA062124R1 - BASETTA PER COMANDO MANIGLIA ROTANTE A DISTANZA REGOLABILE PER INTERRUTTORE FISSO-ESTRAIBILE T7

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie