Startseite

ABB SPA - ABB1SDA062123R1 RHE_EM T7 F/W EMER. RINVIATA - 1SDA062123R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA062123R1 RHE_EM T7 F/W EMER. RINVIATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot/gelb

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644646622

Artikelnummer

ABB1SDA062123R1

Herstellernummer

1SDA062123R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot/gelb

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Codice Ordine: 1SDA062123R1 - COMANDO A MANIGLIA ROTANTE DI EMERGENZA A DISTANZA REGOLABILE L=500 MM CON BLOCCO LUCCHETTI E PORTELLA PER INTERRUTTORE FISSO-ESTRAIBILE T7

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie