ABB SPA - ABB1SDA062121R1 RHD_EM T7 F/W EMER. DIRETTA - 1SDA062121R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
8015644646608
Artikelnummer
ABB1SDA062121R1
Herstellernummer
1SDA062121R1
Hersteller
ABB
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


