Startseite

ABB SPA - ABB1SDA060413R1 RHE_B T6 F BASETTA PER C.M.R. RINV. - 1SDA060413R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644628871

Artikelnummer

ABB1SDA060413R1

Herstellernummer

1SDA060413R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Codice Ordine: 1SDA060413R1 - BASETTA PER COMANDO MANIGLIA ROTANTE A DISTANZA REGOLABILE PER INTERRUTTORE FISSO T6

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie