Startseite

ABB SPA - ABB1SDA060411R1 RHE T6 W NORM. RINVIATA - 1SDA060411R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644628857

Artikelnummer

ABB1SDA060411R1

Herstellernummer

1SDA060411R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Codice Ordine: 1SDA060411R1 - COMANDO A MANIGLIA ROTANTE NORMALE A DISTANZA REGOLABILE L=500 MM CON BLOCCO LUCCHETTI E PORTELLA PER INTERRUTTORE ESTRAIBILE T6

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie