Startseite

ABB SPA - ABB1SDA060394R1 AUE T6 250VAC/DC 2 CONTATTI ANTICIP. - 1SDA060394R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA060394R1 AUE T6 250VAC/DC 2 CONTATTI ANTICIP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644628581

Artikelnummer

ABB1SDA060394R1

Herstellernummer

1SDA060394R1

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Codice Ordine: 1SDA060394R1 - 2 MICROINTERRUTTORI ANTICIPATI CABLATI PER SGANC.DI MINIMA TENSIONE SU COMANDO RHD T6

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie