Startseite

ABB SPA - ABB1SDA055046R1 KIT AUXV T4 3PCS X KIT FC CU - 1SDA055046R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644561918

Artikelnummer

ABB1SDA055046R1

Herstellernummer

1SDA055046R1

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Codice Ordine: 1SDA055046R1 - KIT PRELIEVO TENSIONE PER AUSILIARI 3pcs PER TERMINALI ANTERIORI PER CAVI IN RAME T4

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie