Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054935R1 RHE_B T4-T5 W BASETTA PER C.M.R. RINV. - 1SDA054935R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Tmax

EAN

8015644560577

Artikelnummer

ABB1SDA054935R1

Herstellernummer

1SDA054935R1

Hersteller

ABB

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

RHE_B T4-T5 W BASETTA PER C.M.R. RINV.