ABB SPA - ABB1SDA054932R1 RHE_S T4..T6 F/P 500MM ASTA X C.M.R.RINV - 1SDA054932R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8015644560546
Artikelnummer
ABB1SDA054932R1
Herstellernummer
1SDA054932R1
Hersteller
ABB
Länge:
500 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
Codice Ordine: 1SDA054932R1 - ASTA PER COMANDO MANIGLIA ROTANTE A DISTANZA REGOLABILE L=500 MM PER INTERRUTTORE FISSO-RIMOVIBILE T4-T5-T6
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


