Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054928R1 RHD T4-T5 W NORM. DIRETTA - 1SDA054928R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644560508

Artikelnummer

ABB1SDA054928R1

Herstellernummer

1SDA054928R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Codice Ordine: 1SDA054928R1 - COMANDO A MANIGLIA ROTANTE NORMALE DIRETTA CON BLOCCO LUCCHETTI SU INTERRUTTORE ESTRAIBILE T4-T5

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie