ABB SPA - ABB1SDA051457R1 KIT FC CUAL 1...95MM2 T2 8PCS - 1SDA051457R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Anschlussart - schrauben
Montageart - Schraube
Berührungssicher - nein
Höhe - 43.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Tmax
EAN
8015644518776
Artikelnummer
ABB1SDA051457R1
Herstellernummer
1SDA051457R1
Hersteller
ABB
Polzahl:
4
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Berührungssicher:
nein
Höhe:
43.5 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
22.5 mm
KIT FC CUAL 1...95MM2 T2 8PCS



