Startseite

ABB SPA - ABB1SDA051388R1 RHE_H_EM T1-T2-T3 MAN.EME. X C.M.R.RINV. - 1SDA051388R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644518097

Artikelnummer

ABB1SDA051388R1

Herstellernummer

1SDA051388R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

1

Codice Ordine: 1SDA051388R1 - MANIGLIA DI EMERGENZA PER COMANDO MANIGLIA ROTANTE A DISTANZA REGOLABILE T1-T2

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie