Startseite

ABB SPA - ABB1SDA051382R1 RHD_EM T1-T2-T3 EMER. DIRETTA - 1SDA051382R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Tmax

EAN

8015644518035

Artikelnummer

ABB1SDA051382R1

Herstellernummer

1SDA051382R1

Hersteller

ABB

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

RHD_EM T1-T2-T3 EMER. DIRETTA