ABB SPA - ABB1SDA050716R1 COMANDO MAN.ROT. A DIST. X ESTRAIBILE S7 - 1SDA050716R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - ja
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8015644510527
Artikelnummer
ABB1SDA050716R1
Herstellernummer
1SDA050716R1
Hersteller
ABB
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Codice Ordine: 1SDA050716R1 - COMANDO A MANIGLIA ROTANTE NORMALE A DISTANZA REGOLABILE L=500 MM CON BLOCCO L
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


