ABB SPA - ABB1SDA014028R1 COM.MAN.ROT.A DIST.MAN.L=125MMS6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8015644140281
Artikelnummer
ABB1SDA014028R1
Herstellernummer
1SDA014028R1
Hersteller
ABB
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
COM.MAN.ROT.A DIST.MAN.L 125MMS6