Startseite

ABB SPA - ABB1SDA014027R1 COMANDO MAN. ROT. SU ESTR. S6 - 1SDA014027R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA014027R1 COMANDO MAN. ROT. SU ESTR. S6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

  • Geeignet für Lasttrennschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644140274

Artikelnummer

ABB1SDA014027R1

Herstellernummer

1SDA014027R1

Hersteller

ABB

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

COMANDO MAN. ROT. SU ESTR. S6