Startseite

ABB SPA - ABB1SAL103446R9901 MC1K310ARD MINIC. DC 3NA A VITE BAS CONS - 1SAL103446R9901

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614543975

Artikelnummer

ABB1SAL103446R9901

Herstellernummer

1SAL103446R9901

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.24 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

68 mm

MINICONTATTORE MC1K310ARD MINIC. DC 3NA A VITE BAS CONS