Startseite

ABB SPA - ABB1SAL100988R9906 MARN413AT BL. CONT AUS FRONT 1NA+3NC PER - 1SAL100988R9906

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614550225

Artikelnummer

ABB1SAL100988R9906

Herstellernummer

1SAL100988R9906

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Il MARN413AT è un contatto ausiliario per il montaggio frontale con contatti 1NO/3NC e terminali a vite. I contatti ausiliari sono utilizzati per il funzionamento di circuiti ausiliari e circuiti di controllo. Il contatto ausiliario soddisfa i requisiti della norma EN 50005.