ABB SPA - ABB1SAL100373R9901 MC1AB00ATJ MINICONTATTORE AC 2NA+2NC A V - 1SAL100373R9901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...115 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013614541803
Artikelnummer
ABB1SAL100373R9901
Herstellernummer
1SAL100373R9901
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...115 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440...690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.24 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
56 mm


