Startseite

ABB SPA - ABB1SAJ929501R0850 CT5L850R/4 TA TRIF. 500?850A AC - 1SAJ929501R0850

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SAJ929501R0850 CT5L850R/4 TA TRIF. 500?850A AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 3-phasiger Stromwandlersatz

  • Primärer Bemessungsstrom - 850 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 4 A

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10

  • Mit Berührungsschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614482144

Artikelnummer

ABB1SAJ929501R0850

Herstellernummer

1SAJ929501R0850

Hersteller

ABB

Ausführung:

3-phasiger Stromwandlersatz

Primärer Bemessungsstrom:

850 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

4 A

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

0

Codice Ordine: CT5L850R4 - UMC100.3 Motor controller intelligente-Accessori