Startseite

ABB SPA - ABB17520 RIDUZIONE CENTRALE H75 Z 400/300 S/COP - 17520

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB17520 RIDUZIONE CENTRALE H75 Z 400/300 S/COP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8000126175202

Artikelnummer

ABB17520

Herstellernummer

17520

Hersteller

ABB

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Riduzione simmetrica in lamiera d'acciasio zincato sendzimir per canalemaltezza 75, base:400/300mm.