Startseite

ABB SPA - ABB17472 DEVIAZIONE DISCESA 45? H75 Z 100 S/COP - 17472

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 ST

EAN

8000126174724

Artikelnummer

ABB17472

Herstellernummer

17472

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Codice Ordine: 17472 - DEVIAZIONE DISCESA 45° ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 100 SENZA COPERCHIO