ABB SPA - ABB17471 DEVIAZIONE DISCESA 45? H75 Z 75 S/COP - 17471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 45°
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm
Packung
8 ST
EAN
8000126174717
Artikelnummer
ABB17471
Herstellernummer
17471
Hersteller
ABB
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
45°
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


