Startseite

ABB SPA - ABB17454 DEVIAZIONE DISCESA 90? H75 Z 200 S/COP - 17454

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8000126174540

Artikelnummer

ABB17454

Herstellernummer

17454

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Codice Ordine: 17454 - DEVIAZIONE DISCESA 90° ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 200 SENZA COPERCHIO