Startseite

ABB SPA - ABB17415 DEVIAZIONE SALITA 45? H75 Z 300 S/COP - 17415

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8000126174151

Artikelnummer

ABB17415

Herstellernummer

17415

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Deviazione a 45° in salita senza coperchio